Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL VC6934ZZ11 Úszó működtető egység Vc sorozatú szelepekhez | AD6UPQ 4ATD5

HONEYWELL VC6934ZZ11 Lebegő működtető Vc sorozatú szelepekhez

Raktáron
Tétel: AD6UPQ Típus: VC6934ZZ11Kereszthivatkozás: 4ATD5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€286.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűködtető
Mélység2-11 / 16 "
Elektromos kapcsolatokNévleges huzalvezeték
Magasság2.75 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség24
típusLebegő alacsony feszültség
Szélesség3 23 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4005
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8501106020
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellMélységElektromos kapcsolatokMagasságHzBemeneti feszültségtípusSzélességÁr
HONEYWELL M6410A1029 úszószelepes működtető 20–28 Vac | AD6UNG 4ARY8 M6410A10293-15 / 16 "Névleges kábel2.375 "6020-28 VACLebegő alacsony feszültség1 15 / 16 "€205.78
HONEYWELL M7410F1000 moduláló szelep működtető egység 20 - 28 Vac | AD6UNH 4ARY9 M7410F10003-15 / 16 "Névleges kábel2.375 "6020-28 VACKisfeszültség modulálása1 15 / 16 "€360.62
HONEYWELL VC4011ZZ11 szelepmozgató kétállású vezetékes feszültség | AD6UPP 4ATD4 VC4011ZZ112-11 / 16 "Névleges huzalvezeték2.75 "50/60120Két helyzetű hálózati feszültség3 23 / 32 "€155.27
HONEYWELL VRM20/U hajtómű | BP2FAQ VRM20 / U-------€1,363.26
ajánlatkérés
HONEYWELL MP918B1089/U hajtómű | BP2YJC MP918B1089 / U-------€372.25
ajánlatkérés
HONEYWELL MP918B1097/U hajtómű | BP2YJD MP918B1097 / U-------€413.03
ajánlatkérés
HONEYWELL MP918B1105/U hajtómű | BP2YJE MP918B1105 / U-------€438.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL VC6934ZZ11 Lebegő működtető Vc sorozatú szelepekhez
€286.84 /Mértékegység