Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL M7410F1000 moduláló szelep működtető egység 20 - 28 Vac | AD6UNH 4ARY9

HONEYWELL M7410F1000 moduláló szelepmozgató 20–28 Vac

Raktáron
Tétel: AD6UNH Típus: M7410F1000Kereszthivatkozás: 4ARY9

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€360.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűködtető
Mélység3-15 / 16 "
Elektromos kapcsolatokNévleges kábel
Magasság2.375 "
Hz60
Bemeneti feszültség20-28 VAC
Hossz3 15 / 16 "
típusKisfeszültség modulálása
Szélesség1 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8501404040
Származási országHU

Termék részletek:

    • Szárerő (Lb.) (40.5)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységElektromos kapcsolatokMagasságHzBemeneti feszültségtípusSzélességÁr
HONEYWELL M6410A1029 úszószelepes működtető 20–28 Vac | AD6UNG 4ARY8 M6410A10293-15 / 16 "Névleges kábel2.375 "6020-28 VACLebegő alacsony feszültség1 15 / 16 "€205.78
HONEYWELL VC4011ZZ11 szelepmozgató kétállású vezetékes feszültség | AD6UPP 4ATD4 VC4011ZZ112-11 / 16 "Névleges huzalvezeték2.75 "50/60120Két helyzetű hálózati feszültség3 23 / 32 "€155.27
HONEYWELL VC6934ZZ11 Úszó működtető egység Vc sorozatú szelepekhez | AD6UPQ 4ATD5 VC6934ZZ112-11 / 16 "Névleges huzalvezeték2.75 "50/6024Lebegő alacsony feszültség3 23 / 32 "€286.84
HONEYWELL VRM20/U hajtómű | BP2FAQ VRM20 / U-------€1,363.26
ajánlatkérés
HONEYWELL MP918B1089/U hajtómű | BP2YJC MP918B1089 / U-------€372.25
ajánlatkérés
HONEYWELL MP918B1097/U hajtómű | BP2YJD MP918B1097 / U-------€413.03
ajánlatkérés
HONEYWELL MP918B1105/U hajtómű | BP2YJE MP918B1105 / U-------€438.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL M7410F1000 moduláló szelepmozgató 20–28 Vac
€360.62 /Mértékegység