Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL V7-7D17D8-207 Premium Mini Switch 1a Spdt hosszú görgős kar | AB7TRG 24A316

HONEYWELL V7-7D17D8-207 Prémium mini kapcsoló 1a Spdt hosszú görgőkar

Raktáron
Cikkszám: AB7TRG Model: V7-7D17D8-207Kereszthivatkozás: 24A316

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€26.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrémium miniatűr kapcsoló
Működtető hossza1.35 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés1A
Mélység0.4 "
Differenciál utazás0.042 "
Magasság0.63 "
Ház anyagaPCT poliészter hőre lágyuló műanyag
Hossz1.14 "
Max. Pretravel0.12 "
Szerelési méret0.41 x 0.87 "központok
Működési erő5 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Utazás felett0.05 "
Csatlakozó típusaQuick Connect
A működtető típusaHosszú görgős kar
Feszültségértékelés125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőUtazás felettEngedje el az erőtFeszültségértékelésÁr
HONEYWELL V7-1C17D8-207 Miniatűr alapkapcsoló, 15 A, SPDT | AB7TPC 24A255 V7-1C17D8-20715A0.025 "0.115 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.277 VAC€9.76
HONEYWELL V7-2B17D8-207 Premium Mini Switch 3a Spdt hosszú görgős kar | AB7TQA 24A282 V7-2B17D8-2073A0.025 "0.115 "1.59 oz.0.065 "0.10 oz.277 VAC€9.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL V7-7D17D8-207 Prémium mini kapcsoló 1a Spdt hosszú görgőkar
€26.37 /Mértékegység