Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL V7-1C17D8-207 Miniatűr alapkapcsoló, 15 A, SPDT | AB7TPC 24A255

HONEYWELL V7-1C17D8-207 Miniatűr alapkapcsoló, 15 A, SPDT

Raktáron
Tétel: AB7TPC Model: V7-1C17D8-207Kereszthivatkozás: 24A255

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€9.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrémium miniatűr kapcsoló
Működtető hossza1.35 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.4 "
Differenciál utazás0.025 "
Magasság0.63 "
Ház anyagaPCT poliészter hőre lágyuló műanyag
Hossz1.14 "
Max. Pretravel0.115 "
Szerelési méret0.41 x 0.87 "központok
Működési erő3.17 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Utazás felett0.06 "
Engedje el az erőt0.31 oz.
Csatlakozó típusaQuick Connect
A működtető típusaHosszú görgős kar
Feszültségértékelés277 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termék részletek:

    • V7 sorozatú miniatűr alapkapcsoló, amelyet precíziós kapcsolási műveletekhez terveztek nyomás- és hőmérsékletszabályozó rendszerekben, időzítési és kézi működtetésű eszközökben és kommunikációs berendezésekben
    • A poliészter hőre lágyuló műanyag ház hő- és vegyi ellenállást kínál, és ellenáll akár 180 ° F hőmérsékletnek is
    • Az ezüst érintkezők maximális vezetőképességet és gyorscsatlakozási lehetőséget biztosítanak az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében
    • CSA tanúsítvánnyal és UL listával

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőUtazás felettEngedje el az erőtFeszültségértékelésÁr
HONEYWELL V7-2B17D8-207 Premium Mini Switch 3a Spdt hosszú görgős kar | AB7TQA 24A282 V7-2B17D8-2073A0.025 "0.115 "1.59 oz.0.065 "0.10 oz.277 VAC€9.76
HONEYWELL V7-7D17D8-207 Premium Mini Switch 1a Spdt hosszú görgős kar | AB7TRG 24A316 V7-7D17D8-2071A0.042 "0.12 "5 oz.0.05 "-125 VAC€26.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL V7-1C17D8-207 Miniatűr alapkapcsoló, 15 A, SPDT
€9.76 /Mértékegység