Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL V7-1S17D8 Premium Mini Switch 0.1a Spdt csapos dugattyú | AB7TPK 24A265

HONEYWELL V7-1S17D8 Premium Mini Switch 0.1a Spdt tűs dugattyú

Raktáron
Tétel: AB7TPK Modell: V7-1S17D8Kereszthivatkozás: 24A265

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€11.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrémium miniatűr kapcsoló
Működtető hossza1.14 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés0.1A
Mélység0.4 "
Differenciál utazás0.002–0.010 ”
Magasság0.63 "
Ház anyagaPCT poliészter hőre lágyuló műanyag
Hossz1.14 "
Max. Pretravel0.047 "
Szerelési méret0.41 x 0.87 "központok
Működési erő5.3 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Utazás felett0.05 "
Engedje el az erőt0.86 oz.
Csatlakozó típusaQuick Connect
A működtető típusaPin dugattyú
Feszültségértékelés125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellEngedje el az erőtMűködtető hosszaKapcsolatfelvételFeszültségértékelésJelenlegi minősítésDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőÁr
HONEYWELL V7-1B17D8 Premium Mini Snap Switch 3a Spdt Pin dugattyú | AB7TNM 24A240 V7-1B17D80.86 oz.Nem alkalmazhatóSPDT250 VAC3A0.002–0.010 ”0.047 "5.3 oz.€7.97
HONEYWELL V7-1B37D8 Prémium Mini Snap Switch 3a Spnc Pin dugattyú | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N€6.46
HONEYWELL V7-1C17D8 Miniatűr alapkapcsoló, SPDT, 15A, 250VAC, tűs dugattyú | AB7TNX 24A250 V7-1C17D80.86 oz.Nem alkalmazhatóSPDT250 VAC15A0.002–0.010 ”0.047 "5.3 oz.€8.05
HONEYWELL V7-1C17E9 Premium Mini Switch 15a Spdt Pin dugattyú | AB7TPF 24A259 V7-1C17E90.88 oz.Nem alkalmazhatóSPDT277 VAC15A0.002–0.010 ”0.047 "5.3 oz.€8.64
HONEYWELL V7-1C27E9 Premium Mini Switch 15a Spno Pin dugattyú | AB7TPH 24A262 V7-1C27E90.86 oz.1.14 "SPST-NO277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N€11.01
HONEYWELL V7-1C37D8 Prémium Mini Switch 15a Spnc tűs dugattyú | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D80.86 oz.1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002–0.010 ”0.047 "5.3 oz.€6.96
HONEYWELL V7-1V19E9 Premium Mini Switch 21a Spdt Pin dugattyú | AB7TPN 24A269 V7-1V19E90.70 oz.Nem alkalmazhatóSPDT277 VAC21A0.002–0.010 ”0.047 "7.9 oz.€19.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL V7-1S17D8 Premium Mini Switch 0.1a Spdt tűs dugattyú
€11.58 /Mértékegység