HONEYWELL Pin dugattyús aktuátor prémium miniatűr pattintókapcsoló


Szűrő
Mélység: 0.4 " , Magasság: 0.63 " , Ház anyaga: PCT poliészter hőre lágyuló műanyag , Szerelési méret: 0.41 x 0.87 "központok , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F , Terminál típusa: Quick Connect , működtető típusa: Pin dugattyú
StílusModellEngedje el az erőtMűködtető hosszaKapcsolatfelvételFeszültségértékelésJelenlegi minősítésDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőÁr (ÁFA nélkül)
A
V7-5F17D8
-Nem alkalmazhatóSPDT250 VAC3A0.002–0.010 ”0.047 "0.53 oz.€19.03
B
V7-4A17D8
-Nem alkalmazhatóSPDT277 VAC5A0.01 "1.19mm0.25N€9.94
C
V7-3E17E9
0.18 oz.Nem alkalmazhatóSPDT250 VAC10A0.01 "1.19mm0.49N€8.69
D
V7-3E17D8
0.18 oz.Nem alkalmazhatóSPDT277 VAC10A0.002–0.010 ”0.047 "1.7 oz.€7.56
E
V7-1Z19E9
0.70 oz.Nem alkalmazhatóSPDT250 VAC25A0.01 "0.047 "7.9 oz.€13.75
F
V7-1V29E9
0.70 oz.1.14 "SPST-NO277 VAC21A0.01 "1.19mm2.22N€19.18
G
V7-1V19E9
0.70 oz.Nem alkalmazhatóSPDT277 VAC21A0.002–0.010 ”0.047 "7.9 oz.€22.11
H
V7-1B37D8
0.86 oz.1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N€7.11
I
V7-1B17D8
0.86 oz.Nem alkalmazhatóSPDT250 VAC3A0.002–0.010 ”0.047 "5.3 oz.€8.78
J
V7-1S17D8
0.86 oz.1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002–0.010 ”0.047 "5.3 oz.€12.94
K
V7-1C37D8
0.86 oz.1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002–0.010 ”0.047 "5.3 oz.€6.26
L
V7-1C27E9
0.86 oz.1.14 "SPST-NO277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N€11.01
M
V7-1C17D8
0.86 oz.Nem alkalmazhatóSPDT250 VAC15A0.002–0.010 ”0.047 "5.3 oz.€8.05
N
V7-1C17E9
0.88 oz.Nem alkalmazhatóSPDT277 VAC15A0.002–0.010 ”0.047 "5.3 oz.€7.78
O
V7-2B17D8
0.353 oz.1.14 "SPDT250 VAC3A0.002–0.010 ”0.047 "2.63 oz.€8.56
P
V7-2B17E9
0.353 oz.Nem alkalmazhatóSPDT277 VAC3A0.01 "1.19mm0.74N€8.45
Q
V7-6B19D8
4.00 oz.1.14 "SPDT277 VAC3A0.002–0.010 ”0.047 "6–14 oz.€12.67
R
V7-6C17D8
4.00 oz.Nem alkalmazhatóSPDT277 VAC15A0.002–0.010 ”0.047 "6–14 oz.€8.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?