A Honeywell V110D1008 termosztatikus radiátorszelepet a hőmérséklet precíz és automatikus szabályozására tervezték a meleg víz vagy gőz áramlásának modulálásával szabadon álló radiátorokon, konvektorokon és más nagy teljesítményű fűtőegységeken keresztül.
Jellemzők:
- T104 termosztatikus vezérléssel együtt használatos, amely automatikusan nyitja/zárja a szelepet a szobahőmérséklet beállításának megfelelően.
- Két O-gyűrűs tömítéssel és egy EPDM szelepüléktárcsával van felszerelve, amely szoros elzárást biztosít a gőz- vagy melegvíz-rendszereknél.
- Képes ellenállni 150 psi és 248 ° F nyomásnak és hőmérsékletnek.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miből készült a termék?
V. A radiátorszelep nikkelezett bronzból készült, hogy maximális korrózió- és kopásállóságot biztosítson magas hőmérsékletű alkalmazásoknál.
K. Hogyan szerelhető fel a T104 termosztatikus vezérlés erre a szelepre?
A. A T104 vezérlőnek a V110D egyenes mintájú szeleptestre való felszereléséhez ügyeljen arra, hogy a vezérlőfej vízszintesen legyen felszerelve olyan helyzetben, hogy a levegő keringése az egység körül ne legyen akadályozva.
K. Hogyan cseréljük ki a szelep működő részeit?
V. Egy patroncserélő (MT110C1011) az összes működő alkatrész egyszerű cseréjére szolgál, miközben a szelep vonalban, üzemben vagy nyomás alatt marad. Ez mindössze perceket vesz igénybe az alkatrészek cseréje a rendszer leállítása nélkül.