Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL V110D1000 Bronz hűtőszelep, 1/2 In FPT, egyenes test | AD2UAX 3UD02

HONEYWELL V110D1000 bronz radiátorszelep, 1/2 In FPT, egyenes test

Raktáron
Tétel: AD2UAX Típus: V110D1000Kereszthivatkozás: 3UD02
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
€172.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus radiátor szelep
TestnevelésEgyenes
BtuH127,000
Térfogat-együttható4.6
Max. NyomásVíz 150 psi, gőz 15 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság248 fok F max.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8481809050
Származási országCA

Termék részletek:

    • Honeywell V110D1000 termosztatikus radiátorszelep, amely alkalmas a levegő hőmérséklet-ingadozásainak érzékelésére és a víz áramlásának szabályozására a radiátorban
    • EPDM szelepüléktárcsával rendelkezik, amely biztosítja a szoros tömítést és megakadályozza a szivárgást a gőz- és melegvíz-fűtőrendszerekben
    • Energiát takarít meg azáltal, hogy automatikusan leállítja a hőáramot, amikor eléri az előre meghatározott hőmérséklet-beállítást, és kiküszöböli a pazarló fűtést
    • Kompatibilis a csőre szerelhető T104 termosztatikus hajtóművekkel
    • Megfelel az ASHRAE 102-1989 szabványnak

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésBtuHTérfogat-együtthatóCsőméretÁr
HONEYWELL V110D1008 termosztatikus radiátor szelep mérete 3/4 hüvelyk | AD2UAY 3UD03 V110D1008Egyenes162,0005.83 / 4 "€192.20
HONEYWELL V110E1004 termosztatikus radiátor szelep mérete 1/2 hüvelyk | AD2UBA 3UD05 V110E1004Szög127,0004.61 / 2 "€250.91
HONEYWELL V110E1012 termosztatikus radiátor szelep mérete 3/4 hüvelyk | AD2UBB 3UD06 V110E1012Szög162,0005.83 / 4 "€201.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL V110D1000 bronz radiátorszelep, 1/2 In FPT, egyenes test
€172.68 /Mértékegység