Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL TP970A2145 Pneumatikus termosztát | AD2TZF 3UC88

HONEYWELL TP970A2145 Pneumatikus termosztát

Raktáron
Tétel: AD2TZF Modell: TP970A2145Kereszthivatkozás: 3UC88

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€413.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus termosztát
Légi csatlakozások1 / 8 "
levegő fogyasztás0.01 scfm
Mélység1.625 "
Elem típusaKétfém
Magasság3.25 "
Max. Levegő nyomás25 psi
Max. A környezet hőmérséklete.100 fok F
Felszerelési stílusFüggőleges
Fordított / közvetlen működésűKözvetlen fellépés
Hőmérséklet Vezérlési tartomány60 fok és 90 fok F között
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9032100060
Származási országUS

Termék részletek:

    • 1 cső / 2 cső (2 cső)
    • Fűtés / Hűtés (fűtés)
    • Single Temp. / Kettős hőmérséklet. (Egyetlen hőmérséklet)
    • Fojtási tartomány (2–10 F)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HONEYWELL TP970A2259 Pneumatikus termosztát | AD2TZG 3UC89 TP970A2259€440.95
HONEYWELL TP970B2077 Pneumatikus termosztát | AD2TZJ 3UC91 TP970B2077€439.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL TP970A2145 Pneumatikus termosztát
€413.36 /Mértékegység