Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL S8610U3009 Intermittent Pilot Mod 1-2 rúdvezérlés | AB3GFQ 1RZZ2

HONEYWELL S8610U3009 Intermittent Pilot Mod 1-2 rúdvezérlés

Raktáron
Tétel: AB3GFQ Típus: S8610U3009Kereszthivatkozás: 1RZZ2
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
€398.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzaggatott kísérleti modul
AC erősítők1 pilóta, 2 fő
Vezérlő feszültség24
Mélység2-5 / 8 "
Elektromos kapcsolatok1/4"-es ásó csatlakozók és Molex dugók
Gáz típusaLP / NG
Magasság3 15 / 16 "
típusSzaggatott kísérleti gyújtás
Feszültség24
Szélesség5.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8419909580
Származási országMX

Termék részletek:

    • Konzol (univerzális)
    • Elektromos minősítések (24 VAC)
    • Szigetelő rögzítő hely (univerzális)
    • Kikapcsolási idő (mp.) (15 vagy 90)
    • Művelet leírása (Egy vagy két rúd szakaszos pilótavezérlés folyamatos újrapróbálkozási idővel, konfigurálható 15 vagy 90 másodperces zárolási időzítéssel és 30 másodperces vagy anélküli konfigurálható előtisztítással)
    • Előkészítés ideje (legfeljebb 30 mp)
    • Újrapróbálkozások (folyamatos)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL S8610U3009 Intermittent Pilot Mod 1-2 rúdvezérlés
€398.67 /Mértékegység