Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL MS7510W2206 működtető rugó visszatérő 88 font kapcsoló | AF2RYT 6XKH0

HONEYWELL MS7510W2206 működtető rugóvisszatérítés 88 font kapcsoló

Raktáron
Tétel: AF2RYT Típus: MS7510W2206Kereszthivatkozás: 6XKH0
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
€604.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 140 F
Mélység2-15 / 16 "
Elektromos kapcsolatokHuzal kábel ostor
Magasság9.75 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás14 VA
Teljesítmény értékelése14 VA
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaArányos
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.95 + - 3
KapcsolótípusModuláló / lebegő
Időzítés (sec.)90
Nyomaték88 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség24 AC / DC
Szélesség3 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.348
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)43.82
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8501104020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságFogyasztásTeljesítmény értékeléseNyomatékFeszültségSzélességÁr
HONEYWELL MS7520W2205 működtető rugó visszatérő 175 lbs kapcsoló | AF2RYV 6XKH2 MS7520W220517-1 / 4 "3.75 "16 VA16 VA175 In.Lbs.24 AC6.75 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL MS7510W2206 működtető rugóvisszatérítés 88 font kapcsoló
€604.67 /Mértékegység