HONEYWELL MS7520W2205 működtető rugó visszatérő 175 lbs kapcsoló | AF2RYV 6XKH2

HONEYWELL MS7520W2205 működtető rugóvisszatérítés 175 font kapcsoló

Tétel: AF2RYV Típus: MS7520W2205Kereszthivatkozás: 6XKH2

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 140 F
Mélység17-1 / 4 "
Elektromos kapcsolatokHuzal kábel ostor
Magasság3.75 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás16 VA
Teljesítmény értékelése16 VA
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaArányos
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.95 + - 3
KapcsolótípusModuláló / lebegő
Időzítés (sec.)90
Nyomaték175 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség24 AC
Szélesség6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.31
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)43.82
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8501104020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságFogyasztásTeljesítmény értékeléseNyomatékFeszültségSzélességÁr
HONEYWELL MS7510W2206 működtető rugó visszatérő 88 font kapcsoló | AF2RYT 6XKH0 MS7510W22062-15 / 16 "9.75 "14 VA14 VA88 In.Lbs.24 AC / DC3 15 / 16 "€604.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL MS7520W2205 működtető rugóvisszatérítés 175 font kapcsoló