Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DWA161224 Körfűrészlap, 6 1/2 hüvelykes penge átm., 5/8 hüvelykes perem | CH6NYY 55EF18

DEWALT DWA161224 körfűrészlap, 6 1/2 hüvelykes fűrészlap átmérő, 5/8 hüvelykes perem

Raktáron
Tétel: CH6NYY Típus: DWA161224Kereszthivatkozás: 55EF18

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörfűrészlap
Arbor méret5 / 8 "
Dia Dia.6 1 / 2 "
Penge típusaKomponálása
Vágásméret0.065 "
Vágási típusKomponálása
Gyémánt kiesésNem
Lemezsebesség (RPM)7000 RPM
Horogszög18 fok
Max. Vágási mélység6 1 / 2 "
Fogak száma24
Lemezvastagság0.039 "
AlakRound
Tipp AnyagKeményfém
FogdarálásATB + R

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellTételGyémánt kiesésArbor HoleArbor méretMax. Vágási mélységMax. FORDULATFogak számaLemezvastagságPkg. Menny.Ár
DEWALT DWA7747 körfűrészlap, acél 14 hüvelykes | AC4RUM 30HJ74 DWA7747KörfűrészlapNem1"--1800660.076 "1€330.09
DEWALT DW7651 körfűrészlap acél 14 hüvelykes 100 fogak | AE6BDJ 5PGA9 DW7651KörfűrészlapNem1"--38001000.087 "1€230.20
DEWALT DW3330 körfűrészlap acél 7-1/4 hüvelykes fogak | AF6RHT 20GW03 DW3330KörfűrészlapIgen5 / 8 "--70001440.075 "1€23.87
DEWALT DW3591B10 körfűrészlapú keményfém keményfém 7-1 / 4 hüvelyk 18 fogak Pk10 | AF6RHX 20GW22 DW3591B10KörfűrészlapIgen5 / 8 "--7000180.045 "10€361.74
DEWALT DWA7749 Körfűrészlap, keményfém hegyű, rozsdamentes acél, 14 hüvelykes | AH2WTF 30HJ76 DWA7749KörfűrészlapNem1"--1800900.068 "1€464.71
DEWALT DWA7840 körfűrészlap, keményfém fém, 48 fog, 8" átmérő | AX3MTB 30HJ88 DWA7840KörfűrészlapNem5 / 8 "--4000480.062 "1€158.98
DEWALT DWA7538 5-3/8 hüvelykes keményfém fémvágó körfűrészlap, 30-as fogak száma | CD2KQU 30HJ67 DWA7538KörfűrészlapNem20mm--4200300.044 "1€101.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWA161224 körfűrészlap, 6 1/2 hüvelykes fűrészlap átmérő, 5/8 hüvelykes perem
€26.72 /Mértékegység