Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL LSYAB3K nagy teljesítményű végállás kapcsoló oldalsó működtető | AA4NAT 12V064

HONEYWELL LSYAB3K nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető

Raktáron
Tétel: AA4NAT Modell: LSYAB3KKereszthivatkozás: 12V064
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
€505.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők10
test anyagaCink Die Cast
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO SPDT Snap Action, dupla törés
Mélység1.75 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság4.2 "
IP besorolás65, 66, 67
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Működési erő4 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Henger szélessége0.19 "
UtazásPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 5 fok max
Feszültségértékelés600AC / 250DC
Szélesség1.62 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMozgalomUtazásÁr
HONEYWELL LSYPB1A nagy teljesítményű végállás kapcsoló oldalsó működtető | AA3RDL 11T677 LSYPB1ACW / CCWPretravel (PT) 9 fok max; Túllépés (OT) 66 fok min; Differenciálmenet (DT) 3 fok max€561.66
HONEYWELL LSYUB1A nagy teljesítményű végállás kapcsoló oldalsó működtető | AA3RDM 11T679 LSYUB1ACW / CCWPretravel (PT) 9 fok max; Túllépés (OT) 66 fok min; Differenciálmenet (DT) 4 fok max€565.13
HONEYWELL LSYAB1A nagy teljesítményű végállás kapcsoló oldalsó működtető | AA4NAQ 12V062 LSYAB1ACW / CCWPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 5 fok max€512.31
HONEYWELL LSYPB3K nagy teljesítményű végállás kapcsoló oldalsó működtető | AA4NAV 12V066 LSYPB3KCW / CCW alacsony differenciálműPretravel (PT) 9 fok max; Túllépés (OT) 66 fok min; Differenciálmenet (DT) 3 fok max€788.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL LSYAB3K nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető
€505.32 /Mértékegység