Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL DTE6-2RN2 zárt végálláskapcsoló forgókaros működtető | AA4LWP 12U171

HONEYWELL DTE6-2RN2 zárt végálláskapcsoló forgókaros működtető

Raktáron
Tétel: AA4LWP Modell: DTE6-2RN2Kereszthivatkozás: 12U171
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
€561.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt végálláskapcsoló
Működtető hossza0.91 "
Működtető helyeOldal
Működtető stílusVízszintes görgőkar
erősítők10 Ind / 0.3A Res. 0.15 Res.
Kar anyagaAcél
test anyagaCink Die Cast
KapcsolatfelvételPillanatnyi, DPDT, 2NC / 2NO, ezüst kapcsolatok
Mélység3.04 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság2.5 "
IP besorolás66
MozgalomEngedje el az erőt max. 6 oz
NEMA értékelés1, 3, 4
Működési erő48 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 160 fokig F
Henger Dia.0.75 "
Henger anyagAcél
Henger szélessége0.25 "
UtazásPretravel (PT). 312 max; Overtravel (OT). 219 perc alatt; Differenciálmenet (DT). 165 max
Feszültségértékelés125AC / 250AC / 125DC / 250DC
Szélesség1"
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető helyeMűködtető stílusMozgalomMűködési erőUtazásÁr
HONEYWELL DTE6-2RN zárt végálláskapcsoló felső működtető Dpdt | AA4LXE 12U185 DTE6-2RN1.06 "felsőDugattyú, csomagtartó zárvaEngedje el az erőt 6 oz min25 oz. 59 oz-ig.Pretravel (PT) .110 max; Túllépés (OT). 125 perc alatt; Differenciálmenet (DT) .060 percenként€462.63
HONEYWELL DTV6-2RN2 zárt végálláskapcsoló felső működtető Dpdt | AA4LXG 12U187 DTV6-2RN20.91 "felsőGörgőkar, csomagtartó zárvaEngedje el az erőt max. 6 oz10 oz. 30 oz-ig.Pretravel (PT). 266 max; Overtravel (OT). 219 perc alatt; Differenciálmenet (DT). 165 max€653.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL DTE6-2RN2 zárt végálláskapcsoló forgókaros működtető
€561.96 /Mértékegység