BRADY 5920-es sorozat, számcímke


Szűrő
Háttérszín: Sárga , Karakter magasság: 1" , Karakter szélesség: 21 / 32 " , Beltéri/Kültéri használat: Beltéri / kültéri , Jelmagyarázat színe: Fekete , jelölők kártyánként: 1 , Anyaga: Visszaverő lapok , Teljes magasság: 1.5 " , Teljes szélesség: 1"
StílusModellKarakterFokozatKártyák számaÁr (ÁFA nélkül)
A
5920-0
0Magas intenzitású prizma1€47.90
B
5920-1
1Magas intenzitású prizma1€46.20
C
5920-2
2Magas intenzitású prizma1€56.93
D
5920-3
3Magas intenzitású prizma1€63.45
E
5920-4
4Magas intenzitású prizma1€57.71
F
5920-5
5Magas intenzitású prizma1€57.71
G
5920-6
6Magas intenzitású prizma1€58.33
H
5920-7
7Magas intenzitású prizma1€46.20
I
5920-8
8Mérnök25€63.53
J
5920-9
9Magas intenzitású prizma1€46.20

5920-es sorozat, számcímke

A Brady 5920 sorozatú számcímkék öntapadó címkék, amelyeket ipari és kereskedelmi környezetben használnak hatékony azonosítás, rendszerezés és nyomon követés céljából. Ezek a címkék ideálisak gyártáshoz, raktározáshoz, logisztikához és berendezések karbantartásához. A fényvisszaverő fóliaanyagnak köszönhetően ezek a címkék megbízhatóan tapadnak a polcokra, szemetesekre, berendezésekre és termékekre. Ezek az egyértelmű számozások javítják a készletkezelést, az eszközök nyomon követését és a rendelés teljesítési folyamatait, növelve a működési hatékonyságot. Nagy intenzitású prizmatikus/mérnöki fokozatú változatban kaphatók a felhasználó igényei szerint.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?