Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 914CE3-3 mini zárt végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AA4LYJ 12U216

HONEYWELL 914CE3-3 Minibezárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt

Raktáron
Tétel: AA4LYJ Modell: 914CE3-3Kereszthivatkozás: 12U216
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
€295.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr zárt végálláskapcsoló
Működtető hossza1.12 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusKereszthengeres dugattyú
erősítők5
test anyagaCink Die Cast
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO, SPDT
Mélység0.63 "
Elektromos kapcsolat3 láb kábel
Magasság1.93 "
IP besorolás66, 67, 68
MozgalomKiadási erő: 0.99 lb Max
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13
Működési erő2.65 font
Üzemi hőm. Hatótávolság35 fok és 160 fok F között
UtazásPretravel (PT) 0.04 in +/- 0.02 in; Túllépés (OT) 0.118 perc alatt; Differenciálmenet (DT); 0.004 max
Feszültségértékelés250AC
Szélesség1.58 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536509055
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető helyeMűködtető stílusElektromos kapcsolatMozgalomMűködési erőUtazásÁr
HONEYWELL 914CE1-3 mini zárt végálláskapcsoló felső működtető, Spdt | AA4LXH 12U188 914CE1-30.39 "felsőbúvárdugattyú3 láb kábelKiadási erő: 0.99 lb Max2.65 fontPretravel (PT) 0.04 in +/- 0.02 in; Túllépés (OT) 0.118 perc alatt; Differenciálmenet (DT); 0.004 max€243.21
HONEYWELL 914CE1-6 mini zárt végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AA4LXJ 12U189 914CE1-60.618 "felsőbúvárdugattyú6 láb kábelKiadási erő: 0.99 lb Max2.65 fontPretravel (PT) 0.04 in +/- 0.02 in; Túllépés (OT) 0.118 perc alatt; Differenciálmenet (DT); 0.004 max€290.75
HONEYWELL 914CE18-3 mini zárt végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AA4LXK 12U190 914CE18-30.618 "felsőDugattyú, csomagtartó zárva3 láb kábelKiadási erő: 0.99 lb Max5.06 fontPretravel (PT) 0.04 in +/- 0.02 in; Túllépés (OT) 0.118 perc alatt; Differenciálmenet (DT); 0.004 max€310.26
HONEYWELL 914CE1-3A mini zárt végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AA4LXU 12U201 914CE1-3A0.618 "felsőbúvárdugattyú3 láb kábel, oldalsó kijáratKiadási erő: 0.99 lb Max2.65 fontPretravel (PT) 0.04 in +/- 0.02 in; Túllépés (OT) 0.118 perc alatt; Differenciálmenet (DT); 0.004 max€286.62
HONEYWELL 914CE16-3 Mini zárt végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4LXV 12U202 914CE16-3-OldalRotációs fej, nincs kar3 láb kábelCW / CCW2.66 in. Lb.Pretravel (PT) 30 fok max. Túllépés (OT) 40 fok min; Differenciálút (DT) 3 fok€338.12
HONEYWELL 914CE16-6 Mini zárt végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4LXW 12U204 914CE16-6-OldalRotációs fej, nincs kar6 láb kábelCW / CCW2.66 in. Lb.Pretravel (PT) 30 fok max. Túllépés (OT) 40 fok min; Differenciálút (DT) 3 fok€371.34
HONEYWELL 914CE16-9 Mini zárt végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4LXX 12U205 914CE16-9-OldalRotációs fej, nincs kar9 láb kábelCW / CCW2.66 in. Lb.Pretravel (PT) 30 fok max. Túllépés (OT) 40 fok min; Differenciálút (DT) 3 fok€494.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 914CE3-3 Minibezárt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt
€295.22 /Mértékegység