Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 4NT1-10 kapcsoló, 4PDT, 12 csatlakozó, 15 A, 1 LE | AB7WBC 24D455

HONEYWELL 4NT1-10 Toggle Switch, 4PDT, 12 Connector, 15 Amp, 1 HP

Raktáron
Tétel: AB7WBC Modell: 4NT1-10Kereszthivatkozás: 24D455

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€303.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V
Működtető színeEzüst
Működtető hossza0.68 "
Működtető stílusNormál kar
Kapcsolatfelvétel4PDT
DC érintkezés besorolása0.5A @ 250 V, 0.5 A – 20 A @ 0.5 V – 28 V, 0.75 A @ 115 V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma12
Üzemi hőm. Hatótávolság-85 foktól 160 fokig F
Ajánlott használatLégi és ollós emelők, teherautóra szerelt teleszkópos rakodók, daruk és építőipari gépek, mezőgazdasági és anyagmozgató berendezések, gyári padlóvezérlő egységek, szerszámgép-gyártók
Szár Dia. és a menetméret15 / 32-32UNS
Szár hossza0.47 "
Kapcsoló funkcióBe / Be / Be
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536509040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)
    • Különleges jellemzők: Step Base

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 4NT1-10 Toggle Switch, 4PDT, 12 Connector, 15 Amp, 1 HP
€303.27 /Mértékegység