NT sorozat, 4PDT kapcsoló
HONEYWELL
További információ
Modell szám4NT1-1
Harmonizációs Kódex8536509040
Ajánlott használatLégi és ollós emelők, teherautóra szerelt teleszkópos rakodók, daruk és építőipari gépek, mezőgazdasági és anyagmozgató berendezések, gyári padlóvezérlő egységek, szerszámgép-gyártók
Működtető színeEzüst
AC kapcsolat értékelése0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V
Üzemi hőm. Hatótávolság-85 foktól 160 fokig F
Működtető hossza0.68 "
Kapcsolatfelvétel4PDT
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma12
Szár hossza0.47 "
Kapcsoló funkcióBe / Ki / Be
TerminálokCsavar
TételKapcsoló
DC érintkezés besorolása0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A-20A @ 0.5V-28V
Működtető stílusNormál kar
Szár Dia. és a menetméret15 / 32-32UNS