HOFFMAN WF10LP fém ház 35 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2QUE Modell: WF10LPKereszthivatkozás: 32FC43

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,076.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység12 "
A ház burkolatának jellemzői1/4 fordulatos retesz csavarhúzó nyílással
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezRAL 9003 Fehér poliészter por texturált
TömítésVarrat nélküli hab a helyben
Magasság35 "
Belső panel32FT50
IP besorolás32
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagGalvanizált acél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.7025
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)103.51
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN WF100LP fémház 67 hüvelyk magasság x 36 hüvelyk szélesség x 16 hüvelyk mélység | AG2QUD 32FC42 WF100LP16 "67 "32FT7336 "€6,359.50
ajánlatkérés
HOFFMAN WF3LP fémház 29 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység | AG2QUF 32FC44 WF3LP12 "29 "32FT4424 "€2,691.05
HOFFMAN WF40LP fémház 47 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 14 hüvelyk mélység | AG2QUG 32FC45 WF40LP14 "47 "32FT6324 "€4,229.28
HOFFMAN WF75LP fémház 56 hüvelyk magasság x 36 hüvelyk szélesség x 16 hüvelyk mélység | AG2QUH 32FC46 WF75LP16 "56 "32FT7036 "€6,611.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN WF10LP fém ház 35 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység
€3,076.99 /Mértékegység