PROTO Többbites csavarhúzók


A Proto többbites csavarhúzókat barkácsolási alkalmazásokhoz, általános karbantartáshoz, összeszereléshez, elektromos munkákhoz és autójavításokhoz használják. Ezek a racsnis csavarhúzók ideálisak a rögzítési feladatokhoz, rugalmasságot, kényelmet és hatékonyságot kínálva.

Szűrő
Befejezés: króm , Fogantyú anyaga: Többkomponensű , Szigetelt: Nem , Szikramentes: Nem , Elsődleges alkalmazás: Általános rendeltetésű , Szár típusa: Szilárd , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék) , Tippstíluscsoport: Keresztpont, réselt
StílusModellMeghajtó méreteFogantyú kialakításaTételDarabszámTeljes hosszSzár anyagaMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A
J93111
--Többbites csavarhúzó----€29.40
B
J9325
--Többbites csavarhúzó----€80.99
C
J61231
--Többbites csavarhúzó készlet----€211.22
D
J93101
--Többbites csavarhúzó----€30.90
E
J9326
--Többbites csavarhúzó----€210.66
F
J9224
1 / 4 "MűanyagTöbbbites csavarhúzó511 5 / 16 "Ötvözött acélPhillips # 1, # 2, réselt 5/32 ", 3/16"€38.27
G
J9322
1 / 4 "MűanyagTöbbbites csavarhúzó127"Ötvözött acélPhillips # 1, # 2, réselt 5/32 ", 3/16", diómetsző 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"€118.35
H
J9320
1 / 4 "MűanyagTöbbbites csavarhúzó58.75 "Ötvözött acélPhillips # 1, # 2, réselt 5/32 ", 3/16"€108.50
I
J61929
1 / 4 "MűanyagTöbbbites csavarhúzó288"Ötvözött acélKuplung 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson téri mélyedés # 0, # 1, # 2, # 3, réselt 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", foglalatfejek 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T40€168.15
J
J9351
5 / 16 "Párna markolatTöbbbites csavarhúzó47.25 "AcélPH1 x 4R-5T réselt, PH2 x 6R-8T réselt€23.27

Jellemzők

  • Párnás markolattal / műanyag fogantyúval rendelkeznek az ergonomikus kezelés és az egyszerű kezelés érdekében.
  • Ezek a Proto racsnis csavarhúzók ötvözött acél/acél szárral rendelkeznek a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
  • A felhasználó igényei szerint 4,5, 12, 28 és XNUMX darabban kaphatók.
  • Ezek a csavarhúzók a felhasználói igényeknek megfelelően különböző méretű tengelykapcsoló, Phillips, Robertson négyszögletes mélyedésekkel, hornyolt, foglalatos fejekkel, Torx, PH és csavarhúzó típusú meghajtókkal vannak felszerelve.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat vegyek figyelembe a Proto racsnis csavarhúzó kiválasztásakor?

  • Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a feladatokhoz szükséges bittípusokkal és méretekkel.
  • Keressen egy tartós és jól felépített szerszámot.
  • A kényelmes használat érdekében ellenőrizze az ergonomikus fogantyúkat.
  • A kényelem érdekében fontolja meg a fedélzeti bittárolást.
  • Válasszon jó hírű márkákat a megbízhatóság érdekében.

E Raptor Supplies ajánlana más csavarhúzókat a Proto-tól?

Igen, az ügyfelek más csavarhúzókat is választhatnak Proto tether kész csavarhúzók, Proto ofszet csavarhúzók és a Proto nyomaték csavarhúzók.

Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban a Proto többbites csavarhúzókat?

  • Távolítsa el a port és a törmeléket kefével vagy sűrített levegővel.
  • A zökkenőmentes működés érdekében vigyen fel vékony kenőanyagot a mozgó alkatrészekre.
  • Rendszeresen ellenőrizze a bitek kopását vagy sérülését, és szükség esetén cserélje ki őket.
  • Tisztítsa meg és tartsa karban a fogantyúkat a kényelmes fogás érdekében.
  • Tárolja száraz, tiszta helyen a korrózió és a sérülések elkerülése érdekében.
  • Rendszeresen ellenőrizze az egész szerszámot kopás vagy hibás működés jelei szempontjából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?