HOFFMAN WF40LP fémház 47 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 14 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2QUG Modell: WF40LPKereszthivatkozás: 32FC45

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,229.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység14 "
A ház burkolatának jellemzői1/4 fordulatos retesz csavarhúzó nyílással
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezRAL 9003 Fehér poliészter por texturált
TömítésVarrat nélküli hab a helyben
Magasság47 "
Belső panel32FT63
IP besorolás32
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagGalvanizált acél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66.15
Hajó magassága (cm)134.62
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN WF100LP fémház 67 hüvelyk magasság x 36 hüvelyk szélesség x 16 hüvelyk mélység | AG2QUD 32FC42 WF100LP16 "67 "32FT7336 "€6,359.50
ajánlatkérés
HOFFMAN WF10LP fémház 35 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység | AG2QUE 32FC43 WF10LP12 "35 "32FT5024 "€3,076.99
HOFFMAN WF3LP fémház 29 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység | AG2QUF 32FC44 WF3LP12 "29 "32FT4424 "€2,691.05
HOFFMAN WF75LP fémház 56 hüvelyk magasság x 36 hüvelyk szélesség x 16 hüvelyk mélység | AG2QUH 32FC46 WF75LP16 "56 "32FT7036 "€6,611.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN WF40LP fémház 47 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 14 hüvelyk mélység
€4,229.28 /Mértékegység