HOFFMAN UU606020 Nemfémes burkolat 23.62 hüvelyk magasságú csuklós | AG2TVV 32FT82

HOFFMAN UU606020 nem fém ház, 23.62 hüvelyk magas, csuklós

Raktáron
Tétel: AG2TVV Modell: UU606020Kereszthivatkozás: 32FT82

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,490.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagNemfémes
színekSzürke
Mélység7.87 "
A ház burkolatának jellemzői1/4 fordulat, 316 rozsdamentes acél retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezVilágos szürke akril zománc
Tömítéspoliuretán
Magasság23.62 "
Belső panel32FT44
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagKompressziós öntött üvegszálas
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 4X, 12, 13
Szélesség23.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)74.3
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN UU1008030 Nemfém ház 39.37 hüvelyk magasság x 31.50 hüvelyk szélesség | AG2TVR 32FT79 UU100803011.81 "39.37 "32FT6231.5 "€4,077.63
HOFFMAN UU504020 Nem fém ház 19.69 hüvelyk magasság x 15.75 hüvelyk szélesség | AG2TVT 32FT80 UU5040207.87 "19.69 "32FT3115.75 "€1,749.39
HOFFMAN UU605025 Nemfémes burkolat 23.62 hüvelyk magasság x 19.69 hüvelyk szélesség | AG2TVU 32FT81 UU6050259.84 "23.62 "32FT4019.69 "€2,283.73
HOFFMAN UU606030 Nem fém ház 23.62 hüvelyk magasság x 23.62 hüvelyk szélesség | AG2TVW 32FT83 UU60603011.81 "23.62 "32FT4423.62 "€2,698.88
HOFFMAN UU756030 Nem fém ház 29.53 hüvelyk magasság x 23.62 hüvelyk szélesség | AG2TVX 32FT84 UU75603011.81 "29.53 "32FT5023.62 "€2,858.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN UU606020 nem fém ház, 23.62 hüvelyk magas, csuklós
€2,490.79 /Mértékegység