HOFFMAN UU504020 Nem fém ház 19.69 hüvelyk magasság x 15.75 hüvelyk szélesség | AG2TVT 32FT80

HOFFMAN UU504020 nem fém ház 19.69 hüvelyk magasság x 15.75 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG2TVT Modell: UU504020Kereszthivatkozás: 32FT80

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,749.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagNemfémes
színekSzürke
Mélység7.87 "
A ház burkolatának jellemzői1/4 fordulat, 316 rozsdamentes acél retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezVilágos szürke akril zománc
Tömítéspoliuretán
Magasság19.69 "
Belső panel32FT31
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagKompressziós öntött üvegszálas
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 4X, 12, 13
Szélesség15.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.855
Hajó magassága (cm)28.58
Hajó hossza (cm)62.87
Hajószélesség (cm)46.36
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN UU1008030 Nemfém ház 39.37 hüvelyk magasság x 31.50 hüvelyk szélesség | AG2TVR 32FT79 UU100803011.81 "39.37 "32FT6231.5 "€4,077.63
HOFFMAN UU605025 Nemfémes burkolat 23.62 hüvelyk magasság x 19.69 hüvelyk szélesség | AG2TVU 32FT81 UU6050259.84 "23.62 "32FT4019.69 "€2,283.73
HOFFMAN UU606020 Nemfémes burkolat 23.62 hüvelyk magasságú csuklós | AG2TVV 32FT82 UU6060207.87 "23.62 "32FT4423.62 "€2,490.79
HOFFMAN UU606030 Nem fém ház 23.62 hüvelyk magasság x 23.62 hüvelyk szélesség | AG2TVW 32FT83 UU60603011.81 "23.62 "32FT4423.62 "€2,698.88
HOFFMAN UU756030 Nem fém ház 29.53 hüvelyk magasság x 23.62 hüvelyk szélesség | AG2TVX 32FT84 UU75603011.81 "29.53 "32FT5023.62 "€2,858.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN UU504020 nem fém ház 19.69 hüvelyk magasság x 15.75 hüvelyk szélesség
€1,749.39 /Mértékegység