HOFFMAN G280616G050 acél falra szerelhető ház 6000/6400 Btuh | AG2TLG 32FP67

HOFFMAN G280616G050 ház AC fali 6000/6400 Btuh

Raktáron
Tétel: AG2TLG Típus: G280616G050Kereszthivatkozás: 32FP67

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,393.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz klíma
erősítők9.9/11.4
BtuH6000/6400
Vezérlő típusaElektromechanikus termosztát
Hűtési kapacitás6000 6400/XNUMX XNUMX BtuH
hűtés módjaVíz / glikol
Mélység10.1 "
Magasság28.55 "
Ház színeRAL 7035 világos szürke porszórt
Ház anyagaHorganyzott lemez
Hz50/60
FelszerelésWall Mount
NEMA ház típusaNEMA 12
Fázisegyetlen
típusFalra szerelhető
Feszültség115
Szélesség568903 "
Huzalozási módszerTerminálblokk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.8
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8415820105
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuHHáz anyagaNEMA ház típusaFázisFeszültségÁr
HOFFMAN G280416G050 Ház AC fali 3800/4000 Btuh | AG2TLA 32FP61 G280416G05011.7/10.33800/4000Horganyzott lemezNEMA 12egyetlen115€7,280.01
HOFFMAN G280446G050 acél falra szerelhető 4600/4900 Btuh | AG2TLC 32FP63 G280446G0501.7/1.94600/4900Horganyzott lemezNEMA 123400/460€9,565.40
HOFFMAN G280446G051 Ház AC fali 4600/4900 Btuh | AG2TLD 32FP64 G280446G0511.7/1.94600/4900Rozsdamentes acélNEMA 4X3400/460€12,142.30
HOFFMAN G280626G050 Ház AC fali 6000/6400 Btuh | AG2TLE 32FP65 G280626G0504.6/5.86000/6400Horganyzott lemezNEMA 12egyetlen230€8,854.08
HOFFMAN G280646G050 ház Ac Wallmount 5400/6000 Btuh | AG2TLJ 32FP69 G280646G0501.3/1.45400/6000Horganyzott lemezNEMA 123400/460€10,112.07
HOFFMAN G280646G051 Ház AC fali 5400/6000 Btuh | AG2TLK 32FP70 G280646G0511.7/1.95400/6000Rozsdamentes acélNEMA 4X3400/460€13,134.60
HOFFMAN G280426G050 Ház AC fali 4600/4900 Btuh | AG2TMA 32FP84 G280426G0504.6/5.84600/4900Horganyzott lemezNEMA 12egyetlen230€7,914.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN G280616G050 ház AC fali 6000/6400 Btuh
€8,393.17 /Mértékegység