A Hoffman G280426G050 SpectraCool sorozatú beltéri/kültéri klímaberendezést a tiszta levegő hűtésére, párátlanítására és visszakeringetésére tervezték az elektromos szekrényben, valamint hőtermelő alkatrészeken keresztül, hogy megvédje a magas hőmérséklettől és a levegőben lebegő szennyeződésektől.
Jellemzők:
- Tisztítható és újrafelhasználható alumínium hálószűrővel rendelkezik (a készlethez tartozik), hogy megvédje az elektromos tekercseket azáltal, hogy maximális hűtési teljesítményt biztosít szennyezett környezetben.
- Ez az egység moduláris felépítésű, minimális látható rögzítőelemekkel a tiszta megjelenés érdekében, és könnyen szerelhető karimákkal rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében.
- Beépített parametrikus vezérlővel rendelkezik, amely zökkenőmentesen működik együtt a légkondicionálóval, és biztonságos kapcsolaton keresztül egyetlen egységtől a Spectra cool klímaberendezések teljes hálózatáig távfelügyeletet és vezérlést biztosít.
- Olyan funkciókat is tartalmaz, mint az energiahatékony rotációs kompresszor, a környezeti oldalon digitális kijelző, a horganyzott fémlemez burkolat és a földbarát hűtőközeg.
- Hoffman G280646G050 A SpectraCool sorozat R407c és R134a hűtőközeget egyaránt használ a gyors hűtés érdekében szorosan zárt rendszerekben.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a célja a kompresszoros fűtésnek?
V. A kompresszoros fűtés megakadályozza a hűtőközeg kicsapódását, és megakadályozza, hogy a tömítéseken keresztül az olajba vándoroljon. Ezeknek a folyadékoknak (olaj és hűtőközeg) összekeverése elkezdhet kicsapódni, és károsíthatja a csapágyakat és a kopó alkatrészeket.
K. Mi az a hibakapcsoló?
V. A hibakapcsoló egy független kapcsoló, amelyet arra terveztek, hogy bizonyos speciális esetekben riasztást adjon, amikor a légkondicionáló nem működik megfelelően. Olyan körülmények között, mint például a hőmérséklet emelkedése, amikor a szűrő eltömődött, a kondenzátorventilátor meghibásodása vagy a kondenzátor tekercseinek eltömődése, ez a hibakapcsoló zárja az érintkezőt, és jelet küld az ügyfél által biztosított riasztóberendezésnek.
K. Mi a funkciója a porálló kondenzátor tekercsnek?
Válasz