HOFFMAN F1212G24 Lay-ln Wireway 2 láb 12 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk magasság Acél | AH3HGZ 32FM79

HOFFMAN F1212G24 Lay-ln vezeték 2 láb 12 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk magasság acél

Raktáron
Tétel: AH3HGZ Típus: F1212G24Kereszthivatkozás: 32FM79

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€475.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWireway
Borító típusaCsuklós
befejezANSI 61 szürke poliészter por bevonat
Magasság12 "
Hossz2"
AnyagAcél
NEMA értékelés1
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)62.87
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)31.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiesésekkel / Nélkül: Kiesések nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
HOFFMAN F1212G36 Lay-ln Wireway 3 láb 12 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk magasság Acél | AH3HHA 32FM80 F1212G363 láb.€707.61
HOFFMAN F1212G48 Lay-ln Wireway 4 láb 12 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk magasság Acél | AH3HHB 32FM81 F1212G484 láb.€845.56
HOFFMAN F1212G60 Lay-ln Wireway 5 láb 12 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk magasság Acél | AH3HHC 32FM82 F1212G605 láb.€903.93
HOFFMAN F1212G72 Lay-ln Wireway 6 láb 12 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk magasság Acél | AH3HHD 32FM83 F1212G726"€1,158.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN F1212G24 Lay-ln vezeték 2 láb 12 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk magasság acél
€475.63 /Mértékegység