HOFFMAN CSD242410ST fém lejtős felső ház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2RXA 32FJ95

HOFFMAN CSD242410ST fém lejtős felső ház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2RXA Modell: CSD242410STKereszthivatkozás: 32FJ95

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,823.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLejtős felső ház
AlapanyagFémes
színekVilágos Szürke
Mélység10 "
A ház burkolatának jellemzői1/4 fordulatos retesz csavarhúzó nyílással
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezRAL 7035 texturált világosszürke poliészter por
TömítésVarrat nélküli hab a helyben
Magasság24 "
Belső panel32FK22
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 12, 13
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.149
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)71.76
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN CSD12126ST Fém lejtős felső ház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2RWU 32FJ89 CSD12126ST6"12 "32FK0812 "€940.01
HOFFMAN CSD16168ST fém lejtős felső ház 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2RWV 32FJ90 CSD16168ST8"16 "32FK1216 "€1,180.50
HOFFMAN CSD20168ST fém lejtős felső ház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2RWW 32FJ91 CSD20168ST8"20 "32FK1416 "€1,220.87
HOFFMAN CSD20208ST fém lejtős felső ház 20 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2RWX 32FJ92 CSD20208ST8"20 "32FK1620 "€1,347.54
HOFFMAN CSD24208ST fém lejtős felső ház 24 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2RWY 32FJ93 CSD24208ST8"24 "32FK2020 "€1,398.12
HOFFMAN CSD24248ST fém lejtős felső ház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2RWZ 32FJ94 CSD24248ST8"24 "32FK2224 "€1,509.18
HOFFMAN CSD242412ST fém lejtős felső ház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység | AG2RXB 32FJ96 CSD242412ST12 "24 "32FK2224 "€1,738.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN CSD242410ST fém lejtős felső ház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység
€1,823.16 /Mértékegység