COXREELS 1185-as sorozatú kézi hajtókar tömlő orsók


Szűrő
Csapágyak: Kenettel ellátott felületre szerelt csapágyak , Szín: Kék , Építkezés: Acél , Meghajtó típusa: Kézi hajtókar , Befejez: CPC (TM) porszórás befejezése , Tömlővégek: 1-1 / 2 "(M) NPT , Tömlőazonosító: N , Tömlő belső átm.: 1.5 " , Tömlő külső átmérője: 2-1 / 16 " , Belső átmérő: 1-1 / 2 " , Anyaga: Acél , Orsó bemenet: 1-1 / 2 "(F) NPT , Tömítés típusa: nitril
StílusModellTeljes szélességAlapméretTömlő hosszaSzélességMax. NyomásSzerelési méretDia kívül.Teljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
1185-1124 °C
25 "17 x 22.25 "50 ft.-1500 psi14.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,903.21
B
1185-1124
25 "17 x 22.25 "50 ft.24 1 / 16 "1500 psi14.75 x 16 "2 1 / 16 "26 "€1,819.75
C
1185-1124-C-BUXX
26.88 "17 x 22.25 "50 ft.-3000 psi14.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€2,642.18
C
1185-1124-BUXX
26.88 "17 x 22.25 "50 ft.-3000 psi14.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€2,355.97
D
1185-1524
29 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,719.05
A
1185-1524 °C
29 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,903.21
C
1185-1524-BUXX
30.88 "21 x 22.25 "75 ft.-3000 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€2,355.97
C
1185-1524-C-BUXX
30.88 "21 x 22.25 "75 ft.-3000 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€2,642.18
A
1185-2028 °C
33.5 "25.5 x 24.5 "125 ft.-1500 psi23.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€2,174.87
A
1185-2028
33.5 "25.5 x 24.5 "125 ft.-1500 psi23.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€1,696.23
A
1185-2020
33.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "€1,406.79
B
1185-2024
33.5 "25.5 x 22.25 "100 ft.32 9 / 16 "1500 psi23.25 x 16 "2 1 / 16 "26 "€1,811.05
A
1185-2024 °C
33.5 "25.5 x 22.25 "100 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,903.21
A
1185-2020 °C
33.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "€1,930.70
C
1185-2028-BUXX
35.38 "25.5 x 24.5 "125 ft.-3000 psi23.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€2,435.20
C
1185-2028-C-BUXX
35.38 "25.5 x 24.5 "125 ft.-3000 psi23.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€2,913.83
C
1185-2024-BUXX
35.38 "25.5 x 22.25 "100 ft.-3000 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "26 "€2,355.97
C
1185-2020-C-BUXX
35.38 "25.5 x 19.63 "70 ft.-3000 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "€2,669.67
C
1185-2024-C-BUXX
35.38 "25.5 x 22.25 "100 ft.-3000 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "26 "€2,642.18
C
1185-2020-BUXX
35.38 "25.5 x 19.63 "70 ft.-3000 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "€2,145.76
D
1185-2528
38.5 "30.5 x 24.5 "150 ft.-1500 psi28.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€2,120.16
A
1185-2528 °C
38.5 "30.5 x 24.5 "150 ft.-1500 psi28.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€2,174.87
C
1185-2528-C-BUXX
40.38 "30.5 x 24.5 "150 ft.-3000 psi28.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€2,913.83
C
1185-2528-BUXX
40.38 "30.5 x 24.5 "150 ft.-3000 psi28.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€2,663.35
D
1185-3328
46.5 "35.5 x 24.5 "250 ft.-1500 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€2,218.67
A
1185-3324
46.5 "38.5 x 22.25 "175 ft.-1500 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "26 "€1,422.96
A
1185-3328 °C
46.5 "35.5 x 24.5 "250 ft.-1500 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€2,174.87
A
1185-3324 °C
46.5 "38.5 x 22.25 "175 ft.-1500 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "26 "€1,935.55
C
1185-3328-BUXX
48.38 "35.5 x 24.5 "250 ft.-3000 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€2,804.17
C
1185-3324-C-BUXX
48.38 "38.5 x 22.25 "175 ft.-3000 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "26 "€2,674.52
C
1185-3328-C-BUXX
48.38 "35.5 x 24.5 "250 ft.-3000 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "30 "€2,913.83
C
1185-3324-BUXX
48.38 "38.5 x 22.25 "175 ft.-3000 psi36.25 x 18.5 "2-1 / 16 "26 "€2,161.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?