HOFFMAN A16H1206ALLP fém csatlakozódoboz ház 16 magasság x 12 sz x 6 mélység | AG2QWQ 32FD01

HOFFMAN A16H1206ALLP fém csatlakozódoboz ház 16" magasság x 12" sz x 6" mélység

Raktáron
Tétel: AG2QWQ Típus: A16H1206ALLPKereszthivatkozás: 32FD01

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,317.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekAlumínium
Mélység6"
A ház burkolatának jellemzőiFogó és kapcsok a lakatoláshoz
Ház burkolatának típusaCsuklós bilincs
befejezCsiszolt
TömítésNeoprén
Magasság16 "
Belső panel32FT25
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagAlumínium
Fémmérő12
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 4X, 12
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.59
Hajó magassága (cm)19.69
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)32.39
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A16H1608ALLP fém csatlakozódoboz ház 16" magasság x 16" sz x 8" mélység | AG2QWR 32FD02 A16H1608ALLP8"16 "32FT2816 "€2,845.98
HOFFMAN A20H1606ALLP fém csatlakozódoboz ház 20" magasság x 16" szélesség x 6" mélység | AG2QWT 32FD03 A20H1606ALLP6"20 "32FT3116 "€2,845.84
HOFFMAN A20H2006ALLP fém csatlakozódoboz ház 20" magasság x 20" sz x 6" mélység | AG2QWU 32FD04 A20H2006ALLP6"20 "32FT3520 "€3,038.67
HOFFMAN A24H2408ALLP fém csatlakozódoboz ház 24" magasság x 24" sz x 8" mélység | AG2QWV 32FD05 A24H2408ALLP8"24 "32FT4424 "€3,917.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A16H1206ALLP fém csatlakozódoboz ház 16" magasság x 12" sz x 6" mélység
€2,317.91 /Mértékegység