HOBART 500562 motoros generátor/hegesztő 40-től 225-ig | AH9UZV 44YW26

HOBART 500562 motoros generátor/hegesztő 40-225

Raktáron
Tétel: AH9UZV Típus: 500562Kereszthivatkozás: 44YW26

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,891.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorral hajtott hegesztő
Amperage tartomány40 a 225
Mélység41 "
Motor márkaKohler
ÜzemanyagtípusGáz
Magasság28 "
HP23
Fázisegyetlen
Power9500W
Névleges kimenet CC / DC225A @ 25 V
Indítás típusaHátrasiklás
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 223.6248
Hajó magassága (cm)83.57
Hajó hossza (cm)105.41
Hajószélesség (cm)59.69
Származási országUS

Termék részletek:

    • Névleges kimeneti CC / AC: 225A @ 25V

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMotor márkaMagasságSzélességÁr
HOBART 500563 motoros generátor/hegesztő 40-145 | AH9UZU 44YW25 50056331.25 "Briggs és Stratton24.75 "20.62 "€4,898.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOBART 500562 motoros generátor/hegesztő 40-225
€9,891.87 /Mértékegység