HOBART 500563 motoros generátor/hegesztő 40-145 | AH9UZU 44YW25

HOBART 500563 motoros generátor/hegesztő 40-145

Raktáron
Tétel: AH9UZU Típus: 500563Kereszthivatkozás: 44YW25

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,898.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorral hajtott hegesztő
Amperage tartomány40 a 145
Mélység31.25 "
Motor márkaBriggs és Stratton
ÜzemanyagtípusGáz
Magasság24.75 "
Fázisegyetlen
Power4000W
Névleges kimenet CC / DC130A @ 25 V
Indítás típusaHátrasiklás
Szélesség20.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 106.596
Hajó magassága (cm)76.96
Hajó hossza (cm)83.06
Hajószélesség (cm)59.94
Származási országUS

Termék részletek:

    • Névleges kimeneti CC / AC: 130A @ 25V

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMotor márkaMagasságSzélességÁr
HOBART 500562 motoros generátor/hegesztő 40-től 225-ig | AH9UZV 44YW26 50056241 "Kohler28 "20 "€9,891.87

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOBART 500563 motoros generátor/hegesztő 40-145
€4,898.90 /Mértékegység