HI-TECH DURAVENT 214502502225-10 csővezeték 2.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KNJ 3AYF2

HI-TECH DURAVENT 214502502225-10 Légcsatorna tömlő 2.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb

Raktáron
Tétel: AC8KNJ Modell: 214502502225-10Kereszthivatkozás: 3AYF2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€185.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat5.3 "
színekSzűrő kikapcsolása
Belül Dia.2.5 "
Hossz25 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás23 psi
Rétegek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 foktól 130 fokig F
ErősítésMűanyag
Vákuum besorolása24 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.22
Hajó magassága (cm)42.42
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)42.42
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: 333

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 214503002225-10 csővezeték 3 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KNK 3AYF3 214503002225-106.75 "3"18 psi18 "Hg€215.17
HI-TECH DURAVENT 214503502225-10 csővezeték 3.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KNL 3AYF4 214503502225-108"3.5 "13 psi12 "Hg€225.64
HI-TECH DURAVENT 214504002225-10 csővezeték 4 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KNM 3AYF5 214504002225-108.3 "4"12 psi12 "Hg€281.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 214502502225-10 Légcsatorna tömlő 2.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb
€185.63 /Mértékegység