HI-TECH DURAVENT 214503002225-10 csővezeték 3 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KNK 3AYF3

HI-TECH DURAVENT 214503002225-10 Légcsatorna tömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb

Raktáron
Tétel: AC8KNK Modell: 214503002225-10Kereszthivatkozás: 3AYF3

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€215.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat6.75 "
színekSzűrő kikapcsolása
Belül Dia.3"
Hossz25 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás18 psi
Rétegek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 foktól 130 fokig F
ErősítésMűanyag
Vákuum besorolása18 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0175
Hajó magassága (cm)48.01
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)47.5
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: 333

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 214502502225-10 csővezeték 2.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KNJ 3AYF2 214502502225-105.3 "2.5 "23 psi24 "Hg€185.63
HI-TECH DURAVENT 214503502225-10 csővezeték 3.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KNL 3AYF4 214503502225-108"3.5 "13 psi12 "Hg€225.64
HI-TECH DURAVENT 214504002225-10 csővezeték 4 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KNM 3AYF5 214504002225-108.3 "4"12 psi12 "Hg€281.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 214503002225-10 Légcsatorna tömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb
€215.17 /Mértékegység