HI-TECH DURAVENT 0354-0150-0001-60 Légcsatorna tömlő 1 1/2 Id | AC3DZZ 2RV81

HI-TECH DURAVENT 0354-0150-0001-60 Légcsatorna tömlő 1 1/2 Id

Raktáron
Tétel: AC3DZZ Modell: 0354-0150-0001-60Kereszthivatkozás: 2RV81

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€270.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat1.1 "
színekSzürke
Belül Dia.1.5 "
Hossz50 láb.
AnyagMegerősített PVC
Max. Folyam85 cfm
Max. Nyomás36 psi
Rétegek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F
ErősítésRost
Vákuum besorolása26 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.06
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)49.28
HS-kód3917390020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. FolyamMax. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 0354-0125-0001-60 Légcsatorna tömlő 1 1/4 Id | AC3DZX 2RV79 0354-0125-0001 60-0.9 "1.25 "50 láb.70 cfm45 psi27 "Hg€251.04
HI-TECH DURAVENT 0354-0200-0001-60 csővezeték 2 hüvelykes azonosító | AC3EAB 2RV83 0354-0200-0001 60-1.6 "2"50 láb.148 cfm26 psi25 "Hg€332.10
HI-TECH DURAVENT 0354-0250-0001-60 Légcsatorna tömlő 2 1/2 Id | AC3EAD 2RV85 0354-0250-0001 60-2.2 "2.5 "50 láb.195 cfm20 psi24 "Hg€424.38
HI-TECH DURAVENT 0358-0300-0002-60 csővezeték 3 hüvelykes azonosító | AC3EAF 2RV87 0358-0300-0002 60-2.5 "3"25 láb.290 cfm20 psi24 "Hg€261.51
HI-TECH DURAVENT 0358-0400-0002-60 csővezeték 4 hüvelykes azonosító | AC3EAH 2RV89 0358-0400-0002 60-3.3 "4"25 láb.470 cfm14 psi18 "Hg€331.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0354-0150-0001-60 Légcsatorna tömlő 1 1/2 Id
€270.46 /Mértékegység