HI-TECH DURAVENT 0354-0125-0001-60 Légcsatorna tömlő 1 1/4 Id | AC3DZX 2RV79

HI-TECH DURAVENT 0354-0125-0001-60 Légcsatorna tömlő 1 1/4 Id

Raktáron
Tétel: AC3DZX Modell: 0354-0125-0001-60Kereszthivatkozás: 2RV79

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€251.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat0.9 "
színekSzürke
Belül Dia.1.25 "
Hossz50 láb.
AnyagMegerősített PVC
Max. Folyam70 cfm
Max. Nyomás45 psi
Rétegek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F
Vákuum besorolása27 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4775
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.29
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. FolyamMax. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 0354-0150-0001-60 Légcsatorna tömlő 1 1/2 Id | AC3DZZ 2RV81 0354-0150-0001 60-1.1 "1.5 "50 láb.85 cfm36 psi26 "Hg€270.46
HI-TECH DURAVENT 0354-0200-0001-60 csővezeték 2 hüvelykes azonosító | AC3EAB 2RV83 0354-0200-0001 60-1.6 "2"50 láb.148 cfm26 psi25 "Hg€332.10
HI-TECH DURAVENT 0354-0250-0001-60 Légcsatorna tömlő 2 1/2 Id | AC3EAD 2RV85 0354-0250-0001 60-2.2 "2.5 "50 láb.195 cfm20 psi24 "Hg€424.38
HI-TECH DURAVENT 0358-0300-0002-60 csővezeték 3 hüvelykes azonosító | AC3EAF 2RV87 0358-0300-0002 60-2.5 "3"25 láb.290 cfm20 psi24 "Hg€261.51
HI-TECH DURAVENT 0358-0400-0002-60 csővezeték 4 hüvelykes azonosító | AC3EAH 2RV89 0358-0400-0002 60-3.3 "4"25 láb.470 cfm14 psi18 "Hg€331.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0354-0125-0001-60 Légcsatorna tömlő 1 1/4 Id
€251.04 /Mértékegység