Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN UCFX09-112D1 szerelt golyóscsapágy 1-3/4 hüvelykes furattal | AE7PNW 5ZUF0

NTN UCFX09-112D1 szerelt golyóscsapágy, 1-3/4 hüvelykes furat

Raktáron
Tétel: AE7PNW Modell: UCFX09-112D1Kereszthivatkozás: 5ZUF0
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
€260.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete5 / 8 "
Csavar mérete5 / 8 "
Fura Dia.1.75 "
színekZöld
Dinamikus terhelhetőség7,870 font
befejezTartós festék
Ház anyagaÖntöttvas
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése4.375 "
Csavarok száma4
Teljes magasság2.187 "
Teljes hossz5.625 "
Teljes szélesség5.625 "
Statikus teherbírás5,220 font
Temp. Hatótávolság-20 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5785
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8483204040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességCsavarlyuk méreteCsavar méreteStatikus teherbírásFura Dia.Dinamikus terhelhetőségLyukközpont szereléseTeljes magasságÁr
NTN UCFX05-100D1 szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furattal | AE7PNQ 5ZUE5 UCFX05-100D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "2,540 font1"4,390 font3-17 / 64 "1 37 / 64 "€141.36
NTN UCFX06-103D1 szerelt golyóscsapágy 1-3/16 hüvelykes furattal | AE7PNR 5ZUE6 UCFX06-103D14.5931 / 2 "1 / 2 "3,440 font1.187 "5,780 font3.625 "1.75 "-
ajánlatkérés
NTN UCFX07-107D1 szerelt golyóscsapágy 1-7/16 hüvelykes furattal | AE7PNT 5ZUE7 UCFX07-107D15.125 "1 / 2 "1 / 2 "4,000 font1.437 "6,550 font4-1 / 64 "2 1 / 64 "-
ajánlatkérés
NTN UCFX08-108D1 szerelt golyóscsapágy 1-1/2 hüvelykes furattal | AE7PNU 5ZUE8 UCFX08-108D15 13 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "4,590 font1.5 "7,310 font4-9 / 64 "2 1 / 16 "-
ajánlatkérés
NTN UCFX09-111D1 szerelt golyóscsapágy 1-11/16 hüvelykes furattal | AE7PNV 5ZUE9 UCFX09-111D15.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 font1-11 / 16 "7,870 font4.375 "2.187 "-
ajánlatkérés
NTN UCFX10-115D1 szerelt golyóscsapágy 1-15/16 hüvelykes furattal | AE7PNX 5ZUF1 UCFX10-115D16.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 font1-15 / 16 "9,780 font5.125 "2 11 / 32 "€344.90
NTN UCFX10-200D1 szerelt golyóscsapágy 2 hüvelykes furattal | AE7PNY 5ZUF2 UCFX10-200D16.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 font2"9,780 font5.125 "2 11 / 32 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN UCFX09-112D1 szerelt golyóscsapágy, 1-3/4 hüvelykes furat
€260.90 /Mértékegység