HI-TECH DURAVENT 0323-0200-0002-60 Légcsatorna tömlő 2 hüvelykes belső átmérő | AC3EPU 2RY55

HI-TECH DURAVENT 0323-0200-0002-60 Légcsatorna tömlő 2 hüvelyk belső átmérő

Raktáron
Tétel: AC3EPU Modell: 0323-0200-0002-60Kereszthivatkozás: 2RY55

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€186.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat4.3 "
színekSzürke
Belül Dia.2"
Hossz25 láb.
AnyagEtil-vinil-acetát
Max. Folyam165 cfm
Max. Nyomás14 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-65 foktól 140 fokig F
Vákuum besorolása18 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.6925
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)50.04
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. FolyamMax. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 0322-0125-0001-60 Légcsatorna tömlő 1 1/4 belső átmérő | AC3EPQ 2RY51 0322-0125-0001 60-3.5 "1.25 "50 láb.90 cfm22 psi20 "Hg€231.62
HI-TECH DURAVENT 0323-0250-0002-60 Légcsatorna tömlő 2 1/2 Belső átmérő | AC3EPV 2RY56 0323-0250-0002 60-4.6 "2.5 "25 láb.215 cfm12 psi16 "Hg€239.07
HI-TECH DURAVENT 0326-0300-0002-60 Légcsatorna tömlő 3 hüvelykes belső átmérő | AC3EPW 2RY57 0326-0300-0002 60-5.1 "3"25 láb.290 cfm8 psi11 "Hg€268.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0323-0200-0002-60 Légcsatorna tömlő 2 hüvelyk belső átmérő
€186.92 /Mértékegység