HI-TECH DURAVENT 0323-0250-0002-60 Légcsatorna tömlő 2 1/2 Belső átmérő | AC3EPV 2RY56

HI-TECH DURAVENT 0323-0250-0002-60 Légcsatorna tömlő 2 1/2 belső átmérő

Raktáron
Tétel: AC3EPV Modell: 0323-0250-0002-60Kereszthivatkozás: 2RY56

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€239.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat4.6 "
színekSzürke
Belül Dia.2.5 "
Hossz25 láb.
AnyagEtil-vinil-acetát
Max. Folyam215 cfm
Max. Nyomás12 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-65 foktól 140 fokig F
Vákuum besorolása16 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.76
Hajó magassága (cm)50.04
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. FolyamMax. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 0322-0125-0001-60 Légcsatorna tömlő 1 1/4 belső átmérő | AC3EPQ 2RY51 0322-0125-0001 60-3.5 "1.25 "50 láb.90 cfm22 psi20 "Hg€231.62
HI-TECH DURAVENT 0323-0200-0002-60 Légcsatorna tömlő 2 hüvelykes belső átmérő | AC3EPU 2RY55 0323-0200-0002 60-4.3 "2"25 láb.165 cfm14 psi18 "Hg€186.92
HI-TECH DURAVENT 0326-0300-0002-60 Légcsatorna tömlő 3 hüvelykes belső átmérő | AC3EPW 2RY57 0326-0300-0002 60-5.1 "3"25 láb.290 cfm8 psi11 "Hg€268.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0323-0250-0002-60 Légcsatorna tömlő 2 1/2 belső átmérő
€239.07 /Mértékegység