Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A4184-6CN090 szaggatott csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M6 X 1 menetméret, 100PK | CH3XFX

HELICOIL A4184-6CN090 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M6 x 1 menetméret, 100 PK

Raktáron
Tétel: CH3XFX Típus: A4184-6CN090
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
€209.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret6.25mm
Ingyenes tekercs Dia.7.675mm
Beszúrás hossza9mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM6 x 1
Menet típusaMetrikus durva, csavaros rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A4184-6CN090 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M6 x 1 menetméret, 100 PK
€209.95 /csomag