Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 1EJU1 Légtelenítő szellőző 1 hüvelyk Npt 1 hüvelyk hatszög | AA9PMP

SPEEDAIRE 1EJU1 Szellőzőnyílás 1 hüvelykes Npt 1 hüvelykes hatszögletű

Raktáron
Tétel: AA9PMP Modell: 1EJU1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtelenítő szellőző
Elem anyagaBronz
SzerelőanyagNikkelezett acél
FunkcióCsökkentse a nyomást
Hex1.125 "
Hossz1 5 / 16 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet300 F
um40
NPT kikötő1 In.
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8421990080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1EJU1 Szellőzőnyílás 1 hüvelykes Npt 1 hüvelykes hatszögletű
€13.52 /Mértékegység