Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET H-1280-BN-1/8 sárgaréz gömbcsap Inline Mnpt 1/8 In | AD3KPG 3ZVX1

HAM-LET H-1280-BN-1/8 sárgaréz golyósszelep, soros Mnpt 1/8 in

Raktáron
Tétel: AD3KPG Modell: H-1280-BN-1/8Kereszthivatkozás: 3ZVX1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€237.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini golyós szelep
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaMNPT x MNPT
FogantyúNejlon
Fogantyú típusaToggle
Max. Nyomás300 psi WOG
Csőméret1 / 8 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaFKM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481803070
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
HAM-LET H-1280-BN-1/4 Sárgaréz golyóscsap Inline Mnpt 1/4 In | AD3KPH 3ZVX2 H-1280-BN-1/41 / 4 "€214.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET H-1280-BN-1/8 sárgaréz golyósszelep, soros Mnpt 1/8 in
€237.52 /Mértékegység