Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A4184-4EN080 Csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M4 X 0.7 menetméret, 100PK | CH3XFL

HELICOIL A4184-4EN080 Csíkos csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M4 x 0.7 menetméret, 100PK

Raktáron
Tétel: CH3XFL Típus: A4184-4EN080

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€479.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret4.2mm
Ingyenes tekercs Dia.5.325mm
Beszúrás hossza8mm
AnyagNitronic 60
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetméretM4 x 0.7
Menet típusaMetrikus durva, csavaros rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.65
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A4184-4EN080 Csíkos csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M4 x 0.7 menetméret, 100PK
€479.87 /csomag