Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A3585-04CN112 Csavaros rögzítőbetét, durva, 4-40 menetméret, rozsdamentes acél, 100PK | CH3WXG

HELICOIL A3585-04CN112 Csavaros rögzítőbetét, durva, 4-40 menetméret, rozsdamentes acél, 100PK

Raktáron
Cikkszám: CH3WXG Típus: A3585-04CN112

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€158.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret#31
Ingyenes tekercs Dia.0.151 "
Beszúrás hossza0.112 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret4-40
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A3585-04CN112 Csavaros rögzítőbetét, durva, 4-40 menetméret, rozsdamentes acél, 100PK
€158.04 /csomag