HEIDOLPH 036130520 Platform Shaker csomag, PTFE/rozsdamentes acél, 3 év Gyártói garancia Hossz | CR3VCR 38RU64

HEIDOLPH 036130520 Platform Shaker Package, PTFE/Stainless Steel, 3 yr Manufacturers Warranty Length

Raktáron
Tétel: CR3VCR Típus: 036130520Kereszthivatkozás: 38RU64

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,903.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartozék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
HEIDOLPH 036130460 Fűtőmodul, Fém, Inkubálóplatformos rázók 115V | CR3VCM 38RU58 036130460Modulok€5,303.83
HEIDOLPH 036130530 Platform Shaker csomag, PTFE/rozsdamentes acél | CR3VCN 38RU65 036130530Tartozék€13,716.98
HEIDOLPH 036130500 Platform Shaker csomag, PTFE/rozsdamentes acél, 3 év Gyártói garancia Hossz | CR3VCP 38RU62 036130500Tartozék€17,047.62
HEIDOLPH 036130510 Platform Shaker csomag, PTFE/rozsdamentes acél, 3 év Gyártói garancia Hossz | CR3VCQ 38RU63 036130510Tartozék€17,046.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEIDOLPH 036130520 Platform Shaker Package, PTFE/Stainless Steel, 3 yr Manufacturers Warranty Length
€13,903.28 /Mértékegység