Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HEDLAND H526-006 áramláskapcsoló DC reteszelő | AE9MMZ 6KVU3

HEDLAND H526-006 Áramláskapcsoló DC reteszelő

Raktáron
Tétel: AE9MMZ Modell: H526-006Kereszthivatkozás: 6KVU3
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
€380.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
Connector4 tűs (IP65 védettségi osztály)
Min. Jelenlegi25mA
NEMA értékelés12. és 13. (IP65)
Működési hőmérséklet.32-158 F
típusDC reteszelés
Feszültség10-30 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kontakt értékelések (1A @ 30VDC, 0.5A @ 125VAC)

Termékváltozatok

TermékekModellMin. JelenlegiMűködési hőmérséklet.Ár
HEDLAND H526-005 áramláskapcsoló DC reteszelő | AD8YYY 4NNG5 H526-005Maximum 25 mA33-158 F€356.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEDLAND H526-006 Áramláskapcsoló DC reteszelő
€380.84 /Mértékegység