HECK INDUSTRIES WS625 hegesztőborotva 4 LE 110V | AH2XKJ 30NX73

HECK INDUSTRIES WS625 hegesztőborotva 4 HP 110V

Raktáron
Tétel: AH2XKJ Modell: WS625Kereszthivatkozás: 30NX73

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,206.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő borotva
erősítők15
SzögRögzített
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
HP4
Hz50/60
Max. Ferde3 / 16 "
Nincs terhelés RPM6500
Szükséges betétek száma8
Fázisegyetlen
Vastagság1 / 2 "
Feszültség110

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országUS

Termék részletek:

    • Előtolás sebessége: 2-6 fpm

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HECK INDUSTRIES WS625 hegesztőborotva 4 HP 110V
€4,206.26 /Mértékegység