HDE PRX-500 proximity tesztelő 120VAC - 500kV | AH4VEN 35ME32

HDE PRX-500 Proximity Tester 120VAC és 500kV között

Raktáron
Tétel: AH4VEN Modell: PRX-500Kereszthivatkozás: 35ME32

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,526.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételProximity Tester
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreHallható és LED
teljesítmény KötelezőLítium akkumulátor
Feszültség tartomány120 VAC és 500 kV között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)31.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kapcsolat / Noncontact: Noncontact

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültség tartományÁr
HDE PRX-69D proximity tesztelő 120VAC - 69kV | AH4VEP 35ME33 PRX-69D120 VAC és 69 kV között€1,334.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HDE PRX-500 Proximity Tester 120VAC és 500kV között
€1,526.73 /Mértékegység