Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YS20050S Y-szűrő 1/2 hüvelykes csatlakozóaljzat | AC8MFG 3CEP9

HAYWARD YS20050S Y-szűrő 1/2 hüvelykes aljzatcsatlakozás

Raktáron
Tétel: AC8MFG Modell: YS20050SKereszthivatkozás: 3CEP9

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€420.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY-szűrő
csatlakozásFoglalat
Magasság2.94 "
AnyagCPVC
Max. Nyomás150 psi
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret1 / 2 "
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásKapcsolat típusaHáz anyagaAnyagKépernyő méretSzélességÁr
HAYWARD YS10050T Y-szűrő 1/2 hüvelykes menetes | AC8MBY 3CEA4 YS10050TCsavarmenetes--PVC1 / 8 "1.5 "€149.22
HAYWARD YS10050S Y-szűrő 1/2 hüvelykes foglalat | AC8MCA 3CEA6 YS10050SFoglalat--PVC1 / 32 "1.5 "€148.39
HAYWARD YS00050T Y-szűrő 1/2 hüvelykes menetes tiszta PVC | AC8MDM 3CEF5 YS00050TCsavarmenetes--Tiszta PVC1 / 32 "1.5 "€152.85
HAYWARD YS00050S Y-szűrő 1/2 hüvelykes foglalat Clear Pvc | AC8MDP 3CEF7 YS00050SFoglalatFoglalatPVCTiszta PVC1 / 32 "1.5 "€152.11
HAYWARD YS10050TU Y-szűrő 1/2 hüvelykes True Union Pvc | AC8MEQ 3CEN1 YS10050TUCsavarmenetes--PVC1 / 32 "1.5 "€166.34
HAYWARD YS20050T Y-szűrő 1/2 hüvelykes menetes csatlakozás | AC8MFJ 3CER2 YS20050TSzálCsavarmenetesCPVCCPVC1 / 32 "1.38 "€420.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YS20050S Y-szűrő 1/2 hüvelykes aljzatcsatlakozás
€420.28 /Mértékegység