Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YS00050T Y-szűrő 1/2 hüvelykes menetes tiszta PVC | AC8MDM 3CEF5

HAYWARD YS00050T Y-szűrő 1/2 hüvelykes menetes átlátszó PVC

Raktáron
Tétel: AC8MDM Modell: YS00050TKereszthivatkozás: 3CEF5
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
€152.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY-szűrő
Fúvóport (NPT)1 / 2 "
csatlakozásCsavarmenetes
Magasság2.94 "
AnyagTiszta PVC
Max. Nyomás150 psi
KépernyőPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret1 / 2 "
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásKapcsolat típusaHáz anyagaAnyagKépernyő méretSzélességÁr
HAYWARD YS10050T Y-szűrő 1/2 hüvelykes menetes | AC8MBY 3CEA4 YS10050TCsavarmenetes--PVC1 / 8 "1.5 "€149.22
HAYWARD YS10050S Y-szűrő 1/2 hüvelykes foglalat | AC8MCA 3CEA6 YS10050SFoglalat--PVC1 / 32 "1.5 "€148.39
HAYWARD YS00050S Y-szűrő 1/2 hüvelykes foglalat Clear Pvc | AC8MDP 3CEF7 YS00050SFoglalatFoglalatPVCTiszta PVC1 / 32 "1.5 "€152.11
HAYWARD YS10050TU Y-szűrő 1/2 hüvelykes True Union Pvc | AC8MEQ 3CEN1 YS10050TUCsavarmenetes--PVC1 / 32 "1.5 "€166.34
HAYWARD YS20050S Y-szűrő 1/2 hüvelykes csatlakozóaljzat | AC8MFG 3CEP9 YS20050SFoglalat--CPVC1 / 32 "1.38 "€420.28
HAYWARD YS20050T Y-szűrő 1/2 hüvelykes menetes csatlakozás | AC8MFJ 3CER2 YS20050TSzálCsavarmenetesCPVCCPVC1 / 32 "1.38 "€420.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YS00050T Y-szűrő 1/2 hüvelykes menetes átlátszó PVC
€152.85 /Mértékegység